Motion
170013
Vanne à 5 voies - à utiliser avec les vannes de contrôle, aligné
N° D’ARTICLE MI02508406
N° MFR170013
Prix418.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à 5 voies - à utiliser avec les vannes de contrôle, aligné
N° D’ARTICLE MI02508406
N° MFR170013

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix418.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.188 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Accessoires de commande
    170020 (bobine de rechange 12Vdc), 170021 (bobine de rechange 24Vdc), 170023 (bobine de rechange 120Vac), 170024 (bobine de rechange 220Vac)
  • Facteur Cv
    1.000
  • À utiliser avec la série
    Vannes de commande
  • Fonction
    5-Way
  • Alimentation d’entrée
    120 V c.a. 50/60 Hz à 6.3 Watts
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    En ligne
  • Plage de fonctionnement
    20-150 psi
  • Catégorie de pièces
    Vanne et accessoires de vanne
  • Piloté Int./Poste
    Externe
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    Vanne 5-Way
  • CUP_NON
    662284245739

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE 170013 , SOLÉNOÏDE DE GLISSOIRE, EXT

You May Also Like

Les clients ont également acheté