Motion
T-1000 QD TYPE « E » AVEC FONCTION DE REFROIDISSEMENT

NEXEN GROUP
T-1000 QD TYPE'E' W/COOLING FEATURE

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, à alésage droit, 0.250 NPT Taille du port, 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02508495
N° MFRT-1000 QD TYPE'E' W/COOLING FEATURE
Prix2,913.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
T-1000 QD TYPE'E' W/COOLING FEATURE

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, à alésage droit, 0.250 NPT Taille du port, 1800 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02508495
N° MFRT-1000 QD TYPE'E' W/COOLING FEATURE
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
Prix2,913.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.88 po
  • Longueur totale
    4.44 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Durée de vie approximative des freins
    3066 hphr
  • Style d’alésage
    QD Type E
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    10.707 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.847 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    200000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    45.00 hp
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284252409
  • Diss. thermique continue frein max.
    3.00 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    3450 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Inertie de l’arbre
    282.24 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284252409

Aperçu

Description du fabricant
824303 T1000 QD TYPE « E », AVEC REFROIDISSEMENT
  • Enclenché par air, monté sur arbre, diamètre conique, frein
  • Comporte une fonction de refroidissement à air comprimé supplémentaire et des joints en Viton

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon