Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale13 mm
- Diamètre de l’arbre90 mm
- Poids0.42 lb
Details
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400900;400901;400904;400905
- Manchons d’usure compatibles99351;99352;99353;99354
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMS4
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311227568
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
Aperçu
Description du fabricant
90X120X13 HMS4 R JOINT NITRILE