Motion
48X72X7  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
48X72X7 HMS5 RG

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 48 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02508718
N° MFR48X72X7 HMS5 RG
Prix12.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
48X72X7 HMS5 RG

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 48 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02508718
N° MFR48X72X7 HMS5 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    48 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Manchons d’usure compatibles
    99189
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Type de conception
    HMS5
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572551752
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
48X72X7 HMS5 RG JOINT EN NITRILE GRIS
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer