Motion
24626-2238

GARLOCK KLOZURE
24626-2238

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 3.150 po, diamètre extérieur de 3.938 po, largeur totale de 0.512 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02508794
N° MFR24626-2238
Prix113.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24626-2238

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 3.150 po, diamètre extérieur de 3.938 po, largeur totale de 0.512 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02508794
N° MFR24626-2238
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
Prix113.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.938 po
  • Largeur totale
    0.512 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.150 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 26
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
26X2238 NOIR DROIT 3.150" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté de Garlock élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor.