Motion
L90890
Chaussettes Sorbent - universelles, capacité de 40 gal, 3 po x 4 pi, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02509030
N° MFRL90890
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaussettes Sorbent - universelles, capacité de 40 gal, 3 po x 4 pi, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02509030
N° MFRL90890
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Dimensions
    3 po x 4 pi
  • Longueur
    4 pi
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    40 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Cellulose
  • Quantité du colis
    40

Aperçu

Description du fabricant
L90890 CHAUSSETTES UNIVERSELLES 4/40 3" P X 48" G