Motion
B6015H
Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 1 toron, 0.6350 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02509603
N° MFRB6015H
Prix73.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 1 toron, 0.6350 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02509603
N° MFRB6015H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6350 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7200 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9800 po
  • Pas  
    0.7500 po

Détails

  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B6015H PRISE D’INVERSEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif