Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur17.500 po
- Largeur totale0.813 po
- Diamètre de l’arbre15.500 po
- Poids5.92 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 400°F
- Mot-clé de descriptionConception HDS2
- Type de conceptionHDS2
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
- Numéro CUP du fabricant085311168779
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications générales.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Lèvre unique
- Un élément à ressort avec un gousset à ressort pour lier le ressort pour une rétention supplémentaire.