Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/16 po
- Longueur8.0000 po
- Largeur/diamètre0.1875 po
Détails
- ApplicationPour affûter la chaîne de tronçonneuse
- Fichier BabbittNon
- Grossièreté de la coupeLisse
- CoupeDouble
- Revêtement de finitionSans revêtement
- FormeRonde
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Lime à tronçonneuse ronde à motif américain
- Forme ronde, coupe moletée, affûtage plus agressif
- Serrez la tension sur la chaîne pour soutenir fermement les gouges lors de la limage
- Lime de l’intérieur vers l’extérieur de l’emporte-pièce
- Placer la lime contre la surface de coupe biseautée des dents 20° à 45° avec la scie
- Suivre les spécifications des fabricants de scies
- Affûter tous les gouges à main gauche d’un côté de la chaîne
- Ensuite, déplacez-vous de l’autre côté et classez tous les gouges à main droite
- Vérifier la hauteur de la jauge de profondeur tous les 2 ou 3 affûtages
- La hauteur entre les dents de coupe et la jauge de profondeur se situe entre 0,020 po et 0,030 po