Spécifications
Dimensions
- Diamètres des cercles de boulonnage9.500 po
- Diamètre du trou de boulon7/8 po
- Taille nominale du tuyau6 po
- Diamètre extérieur11.000 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Épaisseur0.125 po
Détails
- CouleurBleu ciel/Blanc cassé
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 150
- Type de jointVisage complet
- Code d’harmonisation3926904590
- Numéro CUP du fabricant191074201469
- MatérielPTFE lié à l’EPDM
- Température maximale149 °F
- Température minimale-40 °F
- Nombre de trous de boulons8
- Classe de pression150 psi
- Pression max. (bar)17 bars
- Pression max. (PSI)250 psi
- Style370
- CUP_NON191074201469
Aperçu
- Anneaux d’étanchéité moulés surélevés avec 75 % moins de surface pour un rendement élevé dans les brides non métalliques (brides à face plate fortement recommandées)
- La surface d’étanchéité en PTFE pur résiste à de nombreux produits chimiques
- Sans contaminants.EPDM est idéal pour les industries de l’électronique, pharmaceutique et alimentaire
- Le procédé exclusif lie le PTFE à l’élastomère, ne se délaminera pas et ne lixiviera pas
- Emballage spécial pour les applications de haute pureté