Motion
HD-200X48-TUFR

DODGE
HD-200X48-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD, Two-Piece Saddle Mount Type, 48.0000 in Travel, 65 in Bolt Center, 67.0000 in Length
N° D’ARTICLE MI02512064
N° MFRHD-200X48-TUFR
Prix3,266.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HD-200X48-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD, Two-Piece Saddle Mount Type, 48.0000 in Travel, 65 in Bolt Center, 67.0000 in Length
N° D’ARTICLE MI02512064
N° MFRHD-200X48-TUFR
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
Votre prix3,266.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    7-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    65.0000 po
  • Hauteur totale
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    67.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage  
    48.0000 po
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Support de selle deux pièces
  • Numéro de catalogue du fabricant
    089150
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller
  • Série
    HD
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    782475274246

Aperçu

Description du fabricant
HD200X48TUFR CADRE À EMPORTER 089150

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like