Motion
9346LD
Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/spectre
N° D’ARTICLE MI02512566
N° MFR9346LD
Price$25.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/spectre
N° D’ARTICLE MI02512566
N° MFR9346LD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$25.12/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    11.00 po

Details

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Fibre de verre/Spectra
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    45143934638

Aperçu

Description du fabricant
SPECTRA DE CALIBRE 9346LD 10
  • Offre une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Spectra® résistant aux coupures et fibre synthétique mélangée
  • Les fils haute performance protègent les mains lorsque vous travaillez avec des objets pointus
  • Poids moyen
  • Ourlet à revers
  • Matériaux approuvés par la FDA pour une utilisation dans les applications de transformation des aliments
  • Peut être lavé sans rétrécissement
  • Réversible
  • Couleur : Blanc

Les clients ont également acheté