Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre3.6250 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur du boîtier1.1719 po
- Largeur de la bague intérieure1.5625 po
- Longueur totale Diamètre4.3750 po
- Diamètre du pilote3.0000 po
- Poids2.8 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- CouleurArgent/Gris
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMFC-305C CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461239803
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.5450 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange5305C FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieMoyen
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion.
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.