Motion
6322-Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 50 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02512791
N° MFR6322-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 50 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02512791
N° MFR6322-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    20.99 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6322-Z
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à gorge profonde présente un alésage de 110 mm, type droit, fermeture blindée simple, 240 mm de diamètre extérieur et 50 mm de largeur pour une utilisation radiale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6322-Z
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    201000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    165000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801281546

Aperçu

Description du fabricant
6322-Z