Motion
72440-KEL
Graisse polyvalente Termalene - Pression extrême, complexe d’aluminium, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Éthylbenzène, Hydroxy, Distillats de pétrole, Huile minérale blanche, Composition de xylène, Grade 2 NLGI, 110 lb, Keg, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02514036
N° MFR72440-KEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Termalene - Pression extrême, complexe d’aluminium, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Éthylbenzène, Hydroxy, Distillats de pétrole, Huile minérale blanche, Composition de xylène, Grade 2 NLGI, 110 lb, Keg, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02514036
N° MFR72440-KEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    110 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    124.00 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Complexe d’aluminium, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Éthylbenzène, Hydroxy, Distillats de pétrole, Huile minérale blanche, Xylène
  • Point de chute
    +500 °F
  • Plage de température
    0 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
TERMALENE EP GR 2 110 LB BARIL 72440-KOL
  • Graisse complexe d’aluminium résistante aux chocs, pour usage intensif, recommandée pour les services de lubrification générale dans les applications industrielles
  • Remplacera la plupart des produits conventionnels et spécialisés
  • Une faible séparation de l’huile et une bonne pompabilité le rendent idéal pour une utilisation dans les systèmes de lubrification centralisés
  • La protection contre les pressions extrêmes et la stabilité mécanique le rendent idéal pour une utilisation dans des applications à charge élevée et à cisaillement élevé
  • La résistance à l’eau et à l’oxydation augmente la durée de vie de la graisse et des roulements
  • Plage de température utile : -18°C à 177°C (0°F à 350°F)
  • Couleur : Rouge
  • Les applications minières typiques sont la lubrification générale sur les draglines et les pelles, le scellement des moteurs de roue électrique, les roulements antifriction, les roulements de tourillon à basse et haute vitesse, les convoyeurs, les roulements de secoueur ou de classificateur, les roulements de concasseur et la plupart des applications lourdes
  • Les applications typiques d’équipement industriel et mobile sont les roulements antifriction, les roulements de tourillon à basse et à haute vitesse, la lubrification générale des machines, tous les points de châssis, y compris les joints à billes et universels, les roulements de roues, les pivots, les cinquièmes roues et d’autres applications exigeantes