Motion
A1141-08X500
A1141-08X500 A1141 Série 0.770 in. Flexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI02514072
N° MFRA1141-08X500
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A1141-08X500 A1141 Série 0.770 in. Flexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI02514072
N° MFRA1141-08X500
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
Prix2.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce tuyau mélangé spécial est idéal pour les applications générales d’air et d’eau qui doivent fonctionner à des températures plus élevées que les tuyaux en PVC traditionnels.
  • Application
    Transfert d'air et d'eau., Idéal pour les applications dans des environnements difficiles ou à température plus élevée., Conduites de tubes de soudage par induction., Conduites de liquide de refroidissement par moulage par injection., Transfert d'eau désionisée., Transfert de fluides de transmission et de servodirection., Conduites de lubrification/chute d'air., Conduites d'air robotiques et pneumatiques., Flexibles d'air de conduite d'assemblage automobile.
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Alliage PVC/polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    822353042311
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial série A1141
  • Type
    Flexible d'air en PVC/polyuréthane
  • CUP_NON
    822353042311
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU A1141-08 X 500 1/2 PO
  • Le tube à noyau gris a une excellente résistance aux coupures... est conforme à la désignation de classe A de l’ARPM pour une résistance élevée à l’huile. Blouson en alliage hautement résistant à l’abrasion. Couvercle lisse et non marquant piqué par épingle. Bonne flexibilité sur une large plage de températures. Bonne rétention de l’ajustement à des températures élevées. Matériaux sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate!