Motion
231S.1100
Roulement à rouleaux sphériques - DI 11.0000 po, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C1
N° D’ARTICLE MI02514110
N° MFR231S.1100
Prix146,928.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 11.0000 po, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C1
N° D’ARTICLE MI02514110
N° MFR231S.1100
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
Prix146,928.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11.0000 po
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6.2990 po | 160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    352.739 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 231S
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C1
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Vitesse maximale
    485 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4026677247094

Aperçu

Description du fabricant
231S.1100
  • Peut être utilisé dans les boîtiers existants de pouces ou métriques, réduisant ainsi les coûts de remplacement
  • Aucune modification majeure n’est requise pour les logements existants
  • Capacité comparable à un roulement solide
  • La conception sphérique à deux rangées offre une capacité de poussée élevée
  • L’auto-alignement interne vous offre une capacité de désalignement dynamique plus élevée
  • Une installation simplifiée avec moins de pièces signifie moins de temps d’arrêt
  • La conception à roulement unique pour les arrangements fixes ou flottants aide à réduire les coûts d’inventaire