Motion
P21614M115

TB WOODS
P21614M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI02514165
N° MFRP21614M115
Prix5,508.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P21614M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI02514165
N° MFRP21614M115
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
Prix5,508.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po à 5-1/2 po
  • Largeur de la face
    5.25 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    37.79 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre du moyeu
    10.5 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    37.7900 po
  • Pas
    14 mm
  • Diamètre du pas
    37.896 po
  • Poids
    263.70 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    698672590938
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    216
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672590938

Aperçu

Description du fabricant
P216-14M-115-M HTD SPKT