Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Overall Width4.9218 po
- Taille du filetage5/8 - 11 UNC
Details
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale4950 lbf
- Capacité de charge statique radiale2770 lbf
- Roulement de rechangeMUC207-20
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCHPL200B
- CUP_NON0808250247028
Aperçu
Description du fabricant
MUCHPL207-20B 1-1/4 SUPPORT BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité