Motion
MUCNFL207-20B

AMI BEARINGS INC
MUCNFL207-20B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02514168
N° MFRMUCNFL207-20B
Price$327.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNFL207-20B

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02514168
N° MFRMUCNFL207-20B
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
Votre prix327.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    5.1250 po
  • Bore Diameter  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Overall Length Diameter  
    6.4375 po

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC207-20
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MUCNFL200B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250242160

Aperçu

Description du fabricant
MUCNFL207-20B 1-1/4 2-BOLT FLG
  • SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif