Motion
P4414M115TL

TB WOODS
P4414M115TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3535, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI02514368
N° MFRP4414M115TL
Prix1,329.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P4414M115TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3535, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI02514368
N° MFRP4414M115TL
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
Prix1,329.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po à 3-15/16 po
  • Largeur de la face
    5.25 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.61 po
  • Diamètre du pas
    7.72 po
  • Poids
    28.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Numéro CUP du fabricant
    698672127554
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    44
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672127554

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON P44-14M-115-3535 HTD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer