Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7490 po
- Longueur totale de l’accouplement4-15/16 po
- Code de taille de raccord2
- Diamètre du moyeu2.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Taille du châssis du moteur de l'usine602, 802, AC1, AC2, AC4
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Diamètre extérieur du manchon7.0000 po
- Poids5.2000 lb
Détails
- Type d’alésageConique
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- Type de flexionÉquipement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384728132
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.9300 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieRAPIDES
- Profil de la dentDroit
- Capacité de couple31500
- CUP_NON662384728132
Aperçu
- Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.