Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement10.7200 po
- Code de taille de raccord4-1/2
- Diamètre du moyeu10.1250 po
- Longueur jusqu’à Alésage5.0625 po
- Alésage maximal Diamètre4.7500 po
- Alésage min. Diamètre0.0000 po
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Longueur totale10.7200 po
- Manchon extérieur Diamètre13.6250 po
- Poids240.83 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de flexionFlex-Rigid
- Puissance à 100 tr/min505 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4 1/2F EB FR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384010336
- Rpm max.4770 tr/min
- Couple de crête636000 po
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple318000 po
- CUP_NON662384010336
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.