Motion
5F EB FR

KOP-FLEX
5F EB FR

2280568 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 5, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 15.3125 po DE
N° D’ARTICLE MI02517582
N° MFR5F EB FR
Prix12,011.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5F EB FR

2280568 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 5, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 15.3125 po DE
N° D’ARTICLE MI02517582
N° MFR5F EB FR
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
Prix12,011.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    11.8750 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre du moyeu
    11-3/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.6875 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    5.5000 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    15.3125 po
  • Longueur totale
    11.8750 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    15.3125 po
  • Poids
    356.14 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Caractéristiques de conception
    Accouplement d’arbre flottant
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    700 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5F EB FR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010343
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Couple de crête
    882000 po
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    441000 po
  • CUP_NON
    662384010343

Aperçu

Description du fabricant
5F EB FR
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif