Motion
5F ENSEMBLE DE MANCHON DE MANCHON EB

KOP-FLEX
5F EB MSSLEEVE ASSY

Manchon de couplage coulissant - Fast's, 5, exposé, 15-5/16 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02517588
N° MFR5F EB MSSLEEVE ASSY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5F EB MSSLEEVE ASSY

Manchon de couplage coulissant - Fast's, 5, exposé, 15-5/16 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02517588
N° MFR5F EB MSSLEEVE ASSY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    13.5000 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Longueur du demi-manchon
    6-5/32 po
  • Distance de glissement maximale
    4.4531 po
  • Diamètre extérieur
    15.3125 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    15.3125 po
  • Salopette à manches Longueur  
    6.1563 po
  • Poids
    87.50 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5F ENSEMBLE DE MANCHON DE MANCHON EB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384997118
  • Rpm max.
    3880 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon à glissière moyen
  • Série
    Rapides
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Glissière moyenne
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    441000 po

Aperçu

Description du fabricant
5F ENSEMBLE DE MANCHON DE MANCHON EB
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif