Motion
6F EB FF

KOP-FLEX
6F EB FF

2275709 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 6, solide, boulon exposé, Full Flex, 18.0000 po de diamètre extérieur, 14.8125 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517615
N° MFR6F EB FF
Price$31,763.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
6F EB FF

2275709 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 6, solide, boulon exposé, Full Flex, 18.0000 po de diamètre extérieur, 14.8125 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517615
N° MFR6F EB FF
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
Votre prix31,763.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    15.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    14.8125 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Diamètre du moyeu
    8-13/16 po
  • Length Through Bore  
    7.4063 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Maximum Bore Diameter  
    6.5000 po
  • Min Bore Diameter  
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    18.0000 po
  • Longueur totale
    14.8125 po
  • Sleeve Outside Diameter  
    18.0000 po
  • Poids
    517.96 lb

Details

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    1205 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6F EB FF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010176
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +190 °F
  • Couple de crête
    1518000 po
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    759000 po
  • CUP_NON
    662384010176

Aperçu

Description du fabricant
6F EB FF
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif