Spécifications
Dimensions
- Gravité spécifique0.97
- Contenu en COV18.49 %
- Longueur d’essuyage8 po
- Largeur d’essuyage6 po
Détails
- Détails supplémentairesÀ large spectre;Peut être utilisé là où le savon et l’eau ne sont pas disponibles;Dissout le biofilm;Aide à réduire le risque d’infection et de maladie;Élimine 99.9 % des germes;Tue le SARM;Prévient la contamination croisée;Remplace les gels d’alcool qui n’éliminent pas les contaminants
- ApparenceLiquide saturé sur la lingette
- Type de lingette de nettoyageDésinfectant
- CouleurBlanc et laiteux
- Type de contenantContenant
- Point d’éclair37.8 °C
- FormulaireLingettes
- Nombre de lingettes85
- Quantité de colis par caisse6
- Plage de pH6.2
- ParfumFleurs
- Surfaces nettoyéesPeau
- Traité ou secTraité
- CUP_NON764769909850
- Essuyer le matériauEssuie-mains abrasifs, anti-rayures
Aperçu
- Tue 99.9 % des germes
- Tue le SARM
- Dissout le biofilm
- Prévient la contamination croisée
- Remplace les gels d’alcool qui n’éliminent pas les contaminants
- Aide à réduire le risque d’infection et de maladie
- Large spectre
- Peut être utilisé là où le savon et l’eau ne sont pas disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la documentation
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la documentation
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la documentation
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la documentation
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.