Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord204
- Distance entre les arbres9.000 po
- Diamètre du moyeu4.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.25 po, 3.62 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1100 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.25 po, 4.62 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po, 2.75 po
- Diamètre extérieur6.6200 po
- Longueur totale14.8700 po
- Poids71.48 lb
Détails
- Gamme d’alésages1 à 3.25 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration1 moyeu jumbo/1 moyeu standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min57.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend1 moyeu jumbo/1 moyeu standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant204 KD 20JS900
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384015188
- Rpm max.13000 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête6000 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD20
- Capacité de couple36000 po
- CUP_NON662384015188
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.