Motion
254 KD 21SPR1400

KOP-FLEX
254 KD 21 SPR1400

Accouplement complet de disque 2272540 - série KD21, Accouplement d'entretoise, Alésage brut, DE 7.620 po, OAL 10.470 po
N° D’ARTICLE MI02518608
N° MFR254 KD 21 SPR1400
Prix2,790.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 21 SPR1400

Accouplement complet de disque 2272540 - série KD21, Accouplement d'entretoise, Alésage brut, DE 7.620 po, OAL 10.470 po
N° D’ARTICLE MI02518608
N° MFR254 KD 21 SPR1400
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
Prix2,790.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    3.750 po
  • Alésage - Côté 2
    3.750 Max. en
  • Code de taille de raccord
    254
  • Distance entre les arbres
    3.880 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.000 po (moyeu standard), 3.590 po (moyeu long)
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.140 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.750 po
  • Diamètre extérieur
    7.620 po
  • Longueur totale
    10.470 po
  • Poids
    18.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    82.5 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    11200 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    52000 po
  • CUP_NON
    662384143898

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 21SPR1400