Motion
404 KD 20 LHUB

KOP-FLEX
404 KD 20 LHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 404, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02519018
N° MFR404 KD 20 LHUB
Prix 10,766.65 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
404 KD 20 LHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 404, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02519018
N° MFR404 KD 20 LHUB
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
Prix de 10,766.65 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    404
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.1200 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.2500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    6.2500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur totale
    6.1200 po
  • Poids
    112.00

Détails

  • Gamme d’alésages
    2.5000 à 6.2500 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur long
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384144161
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD20
  • CUP_NON
    662384144161

Aperçu

Description du fabricant
404 KD 20 LHUB
  • Composant de moyeu long de l'accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11