Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord404
- Distance entre les arbres12.000 po
- Diamètre du moyeu9.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.44 po, 6.12 po
- Mauvais alignement axial maximal0.2250 po
- Diamètre maximal de l’alésage6.25 po
- Diamètre min. de l’alésage2.5 po
- Diamètre extérieur12.0000 po
- Longueur totale22.5600 po
- Poids199.59 lb
Détails
- Gamme d’alésages2.5 à 6.25 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration1 moyeu long/1 moyeu standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min340 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend1 moyeu long/1 moyeu standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant404 KD 20LS1200
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384014273
- Rpm max.7800 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête35833 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD20
- Capacité de couple215000 po
- CUP_NON662384014273
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.