Motion
404 KD 20 SHUB

KOP-FLEX
404 KD 20 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 404, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02519032
N° MFR404 KD 20 SHUB
Prix10,577.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
404 KD 20 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 404, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02519032
N° MFR404 KD 20 SHUB
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
Votre prix10,577.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    404
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.4400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.2500 po
  • Taille maximale de l’alésage
    6.2500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Poids
    82.55

Détails

  • Gamme d’alésages
    2.5000 à 6.2500 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384144024
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD20
  • CUP_NON
    662384144024

Aperçu

Description du fabricant
404 KD 20 SHUB
  • Composant de moyeu standard de l'accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif