Motion
404 KD 21LL800

KOP-FLEX
404 KD 21 LL800

Raccord de disque complet 2430213 - série KD21, entretoise, alésage brut, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519043
N° MFR404 KD 21 LL800
Prix51,829.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
404 KD 21 LL800

Raccord de disque complet 2430213 - série KD21, entretoise, alésage brut, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519043
N° MFR404 KD 21 LL800
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
Prix51,829.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    404
  • Distance entre les arbres
    8.000 po
  • Diamètre du moyeu
    7.9100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.31 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.2250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.5 po
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po
  • Longueur totale
    18.5300 po
  • Poids
    245.92 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0 à 5.5 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux longs
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    340 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux longs
  • Numéro de catalogue du fabricant
    404 KD 21LL800
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384012804
  • Rpm max.
    7800 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    35833 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    215000 po
  • CUP_NON
    662384012804

Aperçu

Description du fabricant
404 KD 21LL800
  • Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif