Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord404
- Distance entre les arbres8.000 po
- Diamètre du moyeu7.9100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.62 po, 5.31 po
- Mauvais alignement axial maximal0.2250 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.5 po
- Diamètre min. de l’alésage2.5 po
- Diamètre extérieur11.7500 po
- Longueur totale17.8400 po
- Poids236.92 lb
Détails
- Gamme d’alésages0 à 5.5 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration1 moyeu long/1 moyeu standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min340 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend1 moyeu long/1 moyeu standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant404 KD 21LS800
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384012590
- Rpm max.7800 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête35833 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD21
- Capacité de couple215000 po
- CUP_NON662384012590
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.