Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5-1/2 po
- Longueur totale de l’accouplement16.55 po
- Code de taille de raccord404
- Distance entre les arbres6.62 po
- Bride extérieure Diamètre11-3/4 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu7.91 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.6200 po
- Taille maximale de l’alésage5.5000 po
- Longueur totale4.6200 po
- Poids74.00
Détails
- Gamme d’alésages2.5000 à 5.5000 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Puissance à 100 tr/min340 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384141160
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.7800 tr/min
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD21
- Capacité de couple215000 po
- CUP_NON662384141160
Aperçu
- Componénet à moyeu long pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11