Motion
404 KD 21SPR800

KOP-FLEX
404 KD 21 SPR800

Assemblages centraux de couplage de disque - Taille 404 cplg, type d'entretoise
N° D’ARTICLE MI02519052
N° MFR404 KD 21 SPR800
Prix11,147.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
404 KD 21 SPR800

Assemblages centraux de couplage de disque - Taille 404 cplg, type d'entretoise
N° D’ARTICLE MI02519052
N° MFR404 KD 21 SPR800
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
Prix11,147.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    11.75 po
  • Code de taille de raccord
    404
  • Distance entre Arbres  
    8 po
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po
  • Poids
    52.00 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    404 KD 21SPR800
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384141450
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    KD21
  • CUP_NON
    662384141450

Aperçu

Description du fabricant
404 KD 21SPR800
  • Composant d'entretoise de l'accouplement d'entretoise avec une conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.