Motion
404 KD 4 LS

KOP-FLEX
404 KD 4 LS

2434900 Accouplement complet de disque - Série KD4, Single Flex, Alésage brut, 10.8100 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519059
N° MFR404 KD 4 LS
Prix25,914.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
404 KD 4 LS

2434900 Accouplement complet de disque - Série KD4, Single Flex, Alésage brut, 10.8100 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519059
N° MFR404 KD 4 LS
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
Prix25,914.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    404
  • Distance entre les arbres
    0.880 po
  • Diamètre du moyeu
    7.9100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.62 po, 5.31 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1130 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2.5 po
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po
  • Longueur totale
    10.8100 po
  • Poids
    170.96 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    2.5 à 5.5 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Type de couplage de disque
    Flexion simple
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    340 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    404 KD 4 LS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384013320
  • Rpm max.
    7800 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Couple de crête
    35833 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD4
  • Capacité de couple
    215000 po
  • CUP_NON
    662384013320

Aperçu

Description du fabricant
404 KD 4 LS
  • Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.