Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 15.500 po
- Alésage - Côté 25.500 Max. en
- Code de taille de raccord404
- Distance entre les arbres0.880 po
- Diamètre du moyeu7.9100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.62 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1130 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.5 po
- Diamètre min. de l’alésage2.5 po
- Diamètre extérieur11.7500 po
- Longueur totale10.1200 po
- Poids161.96 lb
Détails
- Gamme d’alésages2.5 à 5.5 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFlexion simple
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min340 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant404 KD 4 SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384154849
- Rpm max.7800 tr/min
- Nombre de disques1
- Couple de crête35833 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD4
- Capacité de couple215000 po
- CUP_NON662384154849
Aperçu
- Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.