Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord453
- Distance entre les arbres9.000 po
- Diamètre du moyeu10.1200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.81 po
- Mauvais alignement axial maximal0.2000 po
- Diamètre maximal de l’alésage7.25 po
- Diamètre min. de l’alésage3 po
- Diamètre extérieur13.2500 po
- Longueur totale18.6200 po
- Poids2.64 lb
Détails
- Gamme d’alésages3 à 7.25 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min205 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant453 KD 2SS900
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384151121
- Rpm max.7000 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête21500 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD2
- Capacité de couple129000 po
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.