Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0.25 °
- Diamètre extérieur du raccord12-3/4 po
- Taille du raccord454 po
- Code de taille de raccord454
- Poids7.30 lb
Détails
- Type de composantCouple élevé - Ensemble de disques semi-unitaires
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du disqueAcier inoxydable
- Forme du disqueFestonné
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant454 KD HSDP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384143751
- Rpm max.7000 tr/min
- Nombre de trous de boulons8
- Type de produitPaquets de disques d’accouplement de disque
- SérieKD10
- StyleKD10
- Capacité de couple255000 po
- Couple nominal (po-lb)255000
- CUP_NON662384143751
Aperçu
- Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif.