Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord454
- Distance entre les arbres0.310 po
- Diamètre du moyeu7.6200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.31 po
- Mauvais alignement axial maximal0.2500 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.5 po
- Diamètre min. de l’alésage3 po
- Diamètre extérieur12.7500 po
- Longueur totale10.9400 po
- Poids160.60 lb
Détails
- Gamme d’alésages3 à 5.5 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFermer couplé
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min405 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant454 KD 10 SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384154009
- Rpm max.2400 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête42500 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD10
- Capacité de couple255000 po
- CUP_NON662384154009
Aperçu
- Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.