Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord454
- Diamètre de l’extrémité du moyeu9 po
- Longueur jusqu’à Alésage6.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage7.2500 po
- Taille maximale de l’alésage7.2500 po
- Longueur totale6.7500 po
- Poids149.00
Détails
- Gamme d’alésages3.0000 à 7.2500 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur long
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384144178
- MatérielAcier au carbone
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD20
- CUP_NON662384144178
Aperçu
- Componénet à moyeu long pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11