Motion
454 KD 20LL1000

KOP-FLEX
454 KD 20 LL1000

2432037 Accouplement de disque complet - série KD20, espaceur, alésage grossier, 23.5000 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519136
N° MFR454 KD 20 LL1000
Prix58,730.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
454 KD 20 LL1000

2432037 Accouplement de disque complet - série KD20, espaceur, alésage grossier, 23.5000 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519136
N° MFR454 KD 20 LL1000
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
Prix58,730.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    454
  • Distance entre les arbres
    10.000 po
  • Diamètre du moyeu
    10.1200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.75 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7.25 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    13.0000 po
  • Longueur totale
    23.5000 po
  • Poids
    177.00 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    3 à 7.25 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux longs
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    405 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux longs
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    454 KD 20LL1000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384014853
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    42500 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD20
  • Capacité de couple
    255000 po
  • CUP_NON
    662384014853

Aperçu

Description du fabricant
454 KD 20LL1000
  • Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif