Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord454
- Distance entre les arbres10.000 po
- Diamètre du moyeu10.1200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.81 po
- Mauvais alignement axial maximal0.2500 po
- Diamètre maximal de l’alésage7.25 po
- Diamètre min. de l’alésage3 po
- Diamètre extérieur13.0000 po
- Longueur totale19.6200 po
- Poids397.00 lb
Détails
- Gamme d’alésages3 à 7.25 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min405 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant454 KD 20SS1000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384013900
- Rpm max.7200 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête42500 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD20
- Capacité de couple255000 po
- CUP_NON662384013900
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.