Motion
454 KD 21LL800

KOP-FLEX
454 KD 21 LL800

2430239 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 20.0600 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519157
N° MFR454 KD 21 LL800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
454 KD 21 LL800

2430239 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 20.0600 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519157
N° MFR454 KD 21 LL800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    454
  • Distance entre les arbres
    8.000 po
  • Diamètre du moyeu
    8.8300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.03 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.38 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    12.7500 po
  • Longueur totale
    20.0600 po
  • Poids
    87.96 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    3 à 6.375 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux longs
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    405 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux longs
  • Numéro de catalogue du fabricant
    454 KD 21LL800
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384012828
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    42500 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    255000 po

Aperçu

Description du fabricant
454 KD 21LL800
  • Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon