Motion
454 KD 21LS800

KOP-FLEX
454 KD 21 LS800

2430023 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 19.2800 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519159
N° MFR454 KD 21 LS800
Prix55,011.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
454 KD 21 LS800

2430023 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 19.2800 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519159
N° MFR454 KD 21 LS800
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
Prix55,011.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    454
  • Distance entre les arbres
    8.000 po
  • Diamètre du moyeu
    8.8300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.25 po, 6.03 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.38 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    12.7500 po
  • Longueur totale
    19.2800 po
  • Poids
    179.96 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    3 à 6.38 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    405 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    454 KD 21LS800
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384012613
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    42500 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    255000 po
  • CUP_NON
    662384012613

Aperçu

Description du fabricant
454 KD 21LS800
  • Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.