Motion
454 KD 21 SHUB

KOP-FLEX
454 KD 21 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 454, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02519161
N° MFR454 KD 21 SHUB
Prix15,363.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
454 KD 21 SHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 454, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02519161
N° MFR454 KD 21 SHUB
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
Prix15,363.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    454
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.3800 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3.0000 po
  • Poids
    92.00

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384141177
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD21
  • CUP_NON
    662384141177

Aperçu

Description du fabricant
454 KD 21 SHUB
  • Composant de moyeu standard de l'accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 en vente libre
  • Solde à AGMA 10, ou conformité avec API610 sont des options disponibles