Motion
454 KD 4 SS

KOP-FLEX
454 KD 4 SS

2434751 Accouplement complet de disque - série KD4, disque, alésage de matériel brut, 12.7500 po de diamètre extérieur, 11.4400 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02519170
N° MFR454 KD 4 SS
Prix38,232.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
454 KD 4 SS

2434751 Accouplement complet de disque - série KD4, disque, alésage de matériel brut, 12.7500 po de diamètre extérieur, 11.4400 po de diamètre extérieur, OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI02519170
N° MFR454 KD 4 SS
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
Prix38,232.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    454
  • Distance entre les arbres
    0.940 po
  • Diamètre du moyeu
    8.8300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.25 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.38 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    12.7500 po
  • Longueur totale
    11.4400 po
  • Poids
    201.98 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    3 à 6.38 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Flexion simple
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    405 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    454 KD 4 SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384154863
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Couple de crête
    42500 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD4
  • Capacité de couple
    255000 po
  • CUP_NON
    662384154863

Aperçu

Description du fabricant
454 KD 4 SS
  • Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif