Motion
504 KD 21 SHUB

KOP-FLEX
504 KD 21 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 2286516 - Taille du raccord : 504, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519176
N° MFR504 KD 21 SHUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
504 KD 21 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 2286516 - Taille du raccord : 504, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02519176
N° MFR504 KD 21 SHUB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    504
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    10.5 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.8800 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    7.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Poids
    128.00

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 7.5000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384141184
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD21

Aperçu

Description du fabricant
504 KD 21 SHUB
  • Composant de moyeu standard de l'accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 en vente libre
  • Solde à AGMA 10, ou conformité avec API610 sont des options disponibles