Motion
EYTF-B
Moteur à induction CA - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56C cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1800 tr/min Base, Face en C / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02520564
N° MFREYTF-B
Prix1,547.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1/3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56C cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1800 tr/min Base, Face en C / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02520564
N° MFREYTF-B
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
Prix1,547.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    5.60 lb

Détails

  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    781711662175
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781711662175

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 1/3-18-575-56C-TEFC EYTF-B